EATON - Anschlussraumtür IP31 H=2000 B=350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184712
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 337 mm
Höhe - 1940 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081787463
Sonepar Artikelnummer
121279572
Hersteller Artikelnummer
184712
Hersteller Typ
XSDRCV320035
Hersteller Artikel Nr.:
184712
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
337 mm
Höhe:
1940 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
50 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
14.700 kg


