EATON - Anschlussraumtür IP31 H=2000 B=550

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184715
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 537 mm
Höhe - 1940 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081787494
Sonepar Artikelnummer
121279573
Hersteller Artikelnummer
184715
Hersteller Typ
XSDRCV320055
Hersteller Artikel Nr.:
184715
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
537 mm
Höhe:
1940 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
50 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
20.700 kg


