Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlusssatz, M8 x 20, für DMVS160N, DMV250N

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlusssatz, M8 x 20, für DMVS160N, DMV250N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1314927

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426261341

Sonepar Artikelnummer

120925588

Hersteller Artikelnummer

1314927

Hersteller Typ

KITM8X20

Hersteller Artikel Nr.:

1314927

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.080 kg

Zubehör: Anschlusssatz/Verbindungssatz für DMVS 160N/DMV 250N, Bolzenanschluss M8x20