Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlussset DMVS160N/250N

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussset DMVS160N/250N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1314878

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsbrücke

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426101258

Sonepar Artikelnummer

121283777

Hersteller Artikelnummer

1314878

Hersteller Typ

SETDMVS160N/250N

Hersteller Artikel Nr.:

1314878

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsbrücke

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.200 kg

Zubehör: Durchverbindungs-Satz (4-polig) für Umschaltmechanismus, für DMVS 160N, DMV 250N