EATON - Anschlussverbreiterung, 3p, 2 Bolzen, Baugrösse 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119861
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081177127
Sonepar Artikelnummer
120802391
Hersteller Artikelnummer
119861
Hersteller Typ
NZM4-XKV95-2KB
Hersteller Artikel Nr.:
119861
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.300 kg
Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3-polige Schutzschalter befindet. Stehbolzen für Kabelschuhe bis 4 x 300 mm² können mit Schraubanschluss auf Schutzschalter montiert werden. Phasenisolator, Isolierplatte und 2 Steuerstromkreis-Klemmen sind im Lieferumfang enthalten. Verwendbar für: NZM4, N(S)4


