EATON - Anschlussverbreiterung, 3p, 2-Loch, Baugrösse 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119860
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.610 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081177110
Sonepar Artikelnummer
120285516
Hersteller Artikelnummer
119860
Hersteller Typ
NZM3-XKV70-2
Hersteller Artikel Nr.:
119860
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.610 kg
Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3-polige Schutzschalter befindet. Doppelbohrungs-Fitting für bis zu 4 Kabelschuhe mit 185 mm², 50-mm-Sammelschiene oder große Flachbandklemme NZM4-XKB oder große Tunnelklemme NZM4-XKA. Kann mit einem Schraubanschluss auf den Schutzschalter montiert werden. Phasentrenner, Isolierplatte und 2 Steuerstromkreis-Klemmen sind im Lieferumfang enthalten. Verwendbar für: NZM3, PN3, N(S)3


