EATON - Anschlussverbreiterung, 3p, kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112884
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.675 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081124299
Sonepar Artikelnummer
120802340
Hersteller Artikelnummer
112884
Hersteller Typ
NZM3-XKV70KB
Hersteller Artikel Nr.:
112884
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.675 kg
Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3-polige Schutzschalter befindet. Gewindestifte für Kabelschuhe bis 2 x 300 mm2 können mit Schraubanschluss auf Schutzschalter montiert werden. Phasenisolator, Isolierplatte und 2 Steuerstromkreis-Klemmen sind im Lieferumfang enthalten. Verwendbar für: NZM3, PN3, N(S)3


