Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlussverbreiterung, 3p, Mittenabstand 110mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussverbreiterung, 3p, Mittenabstand 110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 281593

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 3.215 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082815936

Sonepar Artikelnummer

120211052

Hersteller Artikelnummer

281593

Hersteller Typ

NZM4-XKV110

Hersteller Artikel Nr.:

281593

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

3.215 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Fünffacharmatur, zum Beispiel für bis zu 9 Kabelschuhe pro Phase. Kann mit einem Schraubanschluss auf den Schutzschalter montiert werden. Phasentrenner im Lieferumfang enthalten. Abstand zwischen Polmitten NZM4(-4)-XKV95: Einbaubedingungen 95 mm für Stromwandler bis 130 mm Breite mit 80 mm Breite der Sammelschiene