EATON - Anschlussverbreiterung, 4p, 2-Loch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132673
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.820 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081296118
Sonepar Artikelnummer
121049505
Hersteller Artikelnummer
132673
Hersteller Typ
NZM3-4-XKV70-2
Hersteller Artikel Nr.:
132673
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.820 kg
Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3-polige Schutzschalter befindet. Doppelbohrungs-Fitting für bis zu 4 Kabelschuhe mit 185 mm², 50-mm-Sammelschiene oder große Flachbandklemme NZM4-XKB oder große Tunnelklemme NZM4-XKA. Kann mit einem Schraubanschluss auf den Schutzschalter montiert werden. Phasentrenner, Isolierplatte und 2 Steuerstromkreis-Klemmen sind im Lieferumfang enthalten. Verwendbar für: NZM3(-4), PN3(-4), NS3(-4)


