EATON - Anschlussverbreiterung, 4p, Baugrösse 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100515
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081004997
Sonepar Artikelnummer
120802219
Hersteller Artikelnummer
100515
Hersteller Typ
NZM3-4-XKV70
Hersteller Artikel Nr.:
100515
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.060 kg
Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Typ enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Zentralbohren für z. B. bis zu 2 Kabelschuhe pro Phase. Kann mit einem Schraubanschluss auf den Schutzschalter montiert werden. Phasentrenner und Isolierplatte sind im Lieferumfang enthalten. Abstand zwischen Polmitten NZM3(-4)-XKV70: 70 mm Loch für Steuerleitung vorhanden. Klemmen NZM3(‐4)‐XK300 und NZM3(‐4)‐XK22X21 können nachgerüstet werden


