Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlusswinkel, L1/N, 50A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlusswinkel, L1/N, 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263942

  • Bemessungsstrom In - 50 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 36 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082639426

Sonepar Artikelnummer

120114728

Hersteller Artikelnummer

263942

Hersteller Typ

ZV-L1/N-36

Hersteller Artikel Nr.:

263942

Bemessungsstrom In:

50 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

25 mm

Breite:

10 mm

Höhe:

14 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Anschlusswinkel, L1/N, 50A, 36 Stk