Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlusswinkel, L1/N, 80A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlusswinkel, L1/N, 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263952

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082639525

Sonepar Artikelnummer

120114940

Hersteller Artikelnummer

263952

Hersteller Typ

ZV-L1/N-80A-100

Hersteller Artikel Nr.:

263952

Bemessungsstrom In:

80 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

25 mm

Breite:

10 mm

Höhe:

14 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

versilbert

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

ZV Steckverschienung 80A, Anschlusswinkel L1/N, die variable Steckverschienung ZV bietet flexible Anschlussmöglichkeiten von 3-phasigen und 1-phasigen Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1. Mit nur drei verschiedenen Anschlusswinkeln und einer Sammelschienentype können Fehlerstromschutzschalter (RCDs) bzw. Leitungsschutzschalter (MCBs) sicher kontaktiert werden. Die Sammelschiene kann entsprechend den Bedürfnissen gekürzt werden und wird anschließend mit einer Isolierstoff Profilabdeckung und den entsprechenden Endkappen abgeschottet.