Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Antrieb, rückseitig, 3p, abschliessbar

EATON
kopierenkopieren
EATON - Antrieb, rückseitig, 3p, abschliessbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107245

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081070084

Sonepar Artikelnummer

120374408

Hersteller Artikelnummer

107245

Hersteller Typ

NZM1-XRAV

Hersteller Artikel Nr.:

107245

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.560 kg

Optionales Zubehör für Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für die weltweite Anwendung. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch Funktionsgruppen. Hinweis: Für den direkten Anschluss auf der Rückseite des Schalters an der Seite des Bedienelements oder der Bedienfeldtür. Schalterbetätigung an der rückseitigen Seitenplatte oder Bedienfeldtür. Für Schalter mit Kipphebel. Für verbesserte Fingersicherheit auf der Eingangsseite, IP2X-Schutz gegen Berührung mit den Fingern kann bestellt werden. Standard, schwarz/grau. Abschließbar in der Position 0 am Griff am Schalter mit bis zu 3 Vorhängeschlössern