Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Antrieb, rückseitig, 3p, abschliessbar, rot

EATON
kopierenkopieren
EATON - Antrieb, rückseitig, 3p, abschliessbar, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107249

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081070220

Sonepar Artikelnummer

120374409

Hersteller Artikelnummer

107249

Hersteller Typ

NZM1-XRAVR

Hersteller Artikel Nr.:

107249

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Mit Achse:

Ja

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.560 kg

Optionales Zubehör für Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für die weltweite Anwendung. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch Funktionsgruppen. Hinweis: Für den direkten Anschluss auf der Rückseite des Schalters an der Seite des Bedienelements oder der Bedienfeldtür. Schalterbetätigung an der rückseitigen Seitenplatte oder Bedienfeldtür. Für Schalter mit Kipphebel. Für verbesserte Fingersicherheit auf der Eingangsseite, IP2X-Schutz gegen Berührung mit den Fingern kann bestellt werden. Rot-Gelb für Not-Aus. Abschließbar am 0-Positions-Griff am Schalter mit bis zu 3 Vorhängeschlössern