Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Antriebsachse, 10 mm, K3, L = 300 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Antriebsachse, 10 mm, K3, L = 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1319319

  • Länge - 300 mm

  • Querschnitt-Höhe - 10 mm

  • Querschnitt-Breite - 10 mm

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426325579

Sonepar Artikelnummer

120803093

Hersteller Artikelnummer

1319319

Hersteller Typ

4K10300MMK3

Hersteller Artikel Nr.:

1319319

Länge:

300 mm

Querschnitt-Höhe:

10 mm

Querschnitt-Breite:

10 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.221 kg

Zubehör: Universal-Betätigungsachsen (inkl. Typen QSA und QM), Länge = Länge der Betätigungsachse von oben bis unten, 10mm quadratisch, für Drehgriffe K3