Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Antriebsachse, 14 mm, K6, L = 600 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Antriebsachse, 14 mm, K6, L = 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6090661

  • Länge - 600 mm

  • Querschnitt-Höhe - 14 mm

  • Querschnitt-Breite - 14 mm

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426214538

Sonepar Artikelnummer

120925597

Hersteller Artikelnummer

6090661

Hersteller Typ

4K14K6H600

Hersteller Artikel Nr.:

6090661

Länge:

600 mm

Querschnitt-Höhe:

14 mm

Querschnitt-Breite:

14 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.800 kg

Zubehör für Dumeco Typen DMV 1250N, 1600N und 2000N, Schalterhöhe, Höhe des Schalters von Schalterunterseite zu Oberseite der Betätigungsachse, 14mm quadratisch, für Drehgriff K7