Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Antriebsachse 172mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Antriebsachse 172mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1314334

  • Länge - 172 mm

  • Querschnitt-Höhe - 6 mm

  • Querschnitt-Breite - 6 mm

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426554344

Sonepar Artikelnummer

121283764

Hersteller Artikelnummer

1314334

Hersteller Typ

4K6172MMDCM/DMM

Hersteller Artikel Nr.:

1314334

Länge:

172 mm

Querschnitt-Höhe:

6 mm

Querschnitt-Breite:

6 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

Zubehör für Dumeco Typ DMM 125, Höhe des Schalters von Schalterunterseite zu Oberseite der Betätigungsachse, 6mm quadratisch