Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Antriebsachse 172mm K1/2S

EATON
kopierenkopieren
EATON - Antriebsachse 172mm K1/2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1314691

  • Länge - 172 mm

  • Querschnitt-Höhe - 6 mm

  • Querschnitt-Breite - 6 mm

  • Herkunftsland - BR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426184640

Sonepar Artikelnummer

121283774

Hersteller Artikelnummer

1314691

Hersteller Typ

4K6172MMK1/2S

Hersteller Artikel Nr.:

1314691

Länge:

172 mm

Querschnitt-Höhe:

6 mm

Querschnitt-Breite:

6 mm

Herkunftsland:

BR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.045 kg

Zubehör für Dumeco Typ DMV 160N, Höhe des Schalters von Schalterunterseite zu Oberseite der Betätigungsachse, 6mm quadratisch, für Drehgriffe K1 und K2S