Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Antriebsachse 180mm K2

EATON
kopierenkopieren
EATON - Antriebsachse 180mm K2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1319307

  • Länge - 180 mm

  • Querschnitt-Höhe - 8 mm

  • Querschnitt-Breite - 8 mm

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426675377

Sonepar Artikelnummer

121283793

Hersteller Artikelnummer

1319307

Hersteller Typ

4K8180MMK2

Hersteller Artikel Nr.:

1319307

Länge:

180 mm

Querschnitt-Höhe:

8 mm

Querschnitt-Breite:

8 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.085 kg

Zubehör: Universal-Betätigungsachsen (inkl. Typen QSA und QM), Länge = Länge der Betätigungsachse von oben bis unten, 8mm quadratisch, für Drehgriffe K2