EATON - Antriebsachse 4K10/4K12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1319398
Länge - 10 mm
Querschnitt-Höhe - 0 mm
Querschnitt-Breite - 0 mm
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711426675674
Sonepar Artikelnummer
121283803
Hersteller Artikelnummer
1319398
Hersteller Typ
4K10/4K12
Hersteller Artikel Nr.:
1319398
Länge:
10 mm
Querschnitt-Höhe:
0 mm
Querschnitt-Breite:
0 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg
Zubehör: Wellenreduktionskupplung für Universalachse (inkl. Typ QSA), Anschlussstücke für Universalachsen, 4K10/4K12, 10x10 mm bis 12x12 mm


