EATON - Antriebsachse 4K10 H185 DMV250/400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050251
Länge - 185 mm
Querschnitt-Höhe - 10 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711426421219
Sonepar Artikelnummer
121283714
Hersteller Artikelnummer
1050251
Hersteller Typ
4K10H185COK3
Hersteller Artikel Nr.:
1050251
Länge:
185 mm
Querschnitt-Höhe:
10 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.095 kg
Zubehör für Dumeco Typen DMV 250N und 400N, in Kombination mit Umschalter Schalterhöhe, Höhe des Schalters von Schalterunterseite zu Oberseite der Betätigungsachse, 10mm quadratisch, für Drehgriff K3


