EATON - Antriebsachse 4K10 H245 DMV160/250/400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050242
Länge - 245 mm
Querschnitt-Höhe - 10 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711426106567
Sonepar Artikelnummer
121283708
Hersteller Artikelnummer
1050242
Hersteller Typ
4K10K3H245
Hersteller Artikel Nr.:
1050242
Länge:
245 mm
Querschnitt-Höhe:
10 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.090 kg
Zubehör für Dumeco Typen DMVS 160N, DMV 250N und 400N, Höhe des Schalters von Schalterunterseite zu Oberseite der Betätigungsachse, 10mm quadratisch, für Drehgriff K2


