EATON - Antriebsachse 4K10 H400 DMV160/250/400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050243
Länge - 400 mm
Querschnitt-Höhe - 10 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711426208056
Sonepar Artikelnummer
121283709
Hersteller Artikelnummer
1050243
Hersteller Typ
4K10K3H400
Hersteller Artikel Nr.:
1050243
Länge:
400 mm
Querschnitt-Höhe:
10 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.320 kg
Zubehör für Dumeco Typen DMVS 160N, DMV 250N und 400N, Höhe des Schalters von Schalterunterseite zu Oberseite der Betätigungsachse, 10mm quadratisch, für Drehgriff K3


