EATON - Antriebsachse 4K14 H280 DMV1250/2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050249
Länge - 280 mm
Querschnitt-Höhe - 10 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711426210097
Sonepar Artikelnummer
120925586
Hersteller Artikelnummer
1050249
Hersteller Typ
4K14K6H280
Hersteller Artikel Nr.:
1050249
Länge:
280 mm
Querschnitt-Höhe:
10 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.290 kg
Zubehör für Dumeco Typen DMV 1250N, 1600N und 2000N, Höhe des Schalters von Schalterunterseite zu Oberseite der Betätigungsachse, 14mm quadratisch, für Drehgriff K6


