EATON - Antriebsachse 4K14 H400 DMV630/1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050254
Länge - 400 mm
Querschnitt-Höhe - 14 mm
Querschnitt-Breite - 14 mm
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711426531215
Sonepar Artikelnummer
121283717
Hersteller Artikelnummer
1050254
Hersteller Typ
4K14H400COK5
Hersteller Artikel Nr.:
1050254
Länge:
400 mm
Querschnitt-Höhe:
14 mm
Querschnitt-Breite:
14 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.460 kg
Zubehör für Dumeco Typen DMV 630N und 1000N, in Kombination mit Umschalter Schalterhöhe, Höhe des Schalters von Schalterunterseite zu Oberseite der Betätigungsachse, 10mm quadratisch, für Drehgriff K6


