Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Antriebsachse, 6 mm, für P1, P3, L = 340 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Antriebsachse, 6 mm, für P1, P3, L = 340 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 172844

  • Länge - 340 mm

  • Querschnitt-Höhe - 6 mm

  • Querschnitt-Breite - 6 mm

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081694266

Sonepar Artikelnummer

120802664

Hersteller Artikelnummer

172844

Hersteller Typ

P1/P3-M400

Hersteller Artikel Nr.:

172844

Länge:

340 mm

Querschnitt-Höhe:

6 mm

Querschnitt-Breite:

6 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.100 kg

Antriebsachse, Stahl, Grundfunktion: Achsverlängerungen, Achsdurchmesser: 6 x 6, Achslänge: 340 mm, verwendbar für: P1…/M…, P3…/M…