Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Antriebsachse 600mm K1/2S

EATON
kopierenkopieren
EATON - Antriebsachse 600mm K1/2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1319832

  • Länge - 600 mm

  • Querschnitt-Höhe - 6 mm

  • Querschnitt-Breite - 6 mm

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426105478

Sonepar Artikelnummer

121283828

Hersteller Artikelnummer

1319832

Hersteller Typ

4K6600MMK1/2S

Hersteller Artikel Nr.:

1319832

Länge:

600 mm

Querschnitt-Höhe:

6 mm

Querschnitt-Breite:

6 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.150 kg

Zubehör: Universal-Betätigungsachsen (inkl. Typen QSA und QM), Länge = Länge der Betätigungsachse von oben bis unten, 6mm quadratisch, für Drehgriffe K1/2S