Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Antriebsachse 600mm K3

EATON
kopierenkopieren
EATON - Antriebsachse 600mm K3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1319322

  • Länge - 600 mm

  • Querschnitt-Höhe - 10 mm

  • Querschnitt-Breite - 10 mm

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426105676

Sonepar Artikelnummer

121283796

Hersteller Artikelnummer

1319322

Hersteller Typ

4K10600MMK3

Hersteller Artikel Nr.:

1319322

Länge:

600 mm

Querschnitt-Höhe:

10 mm

Querschnitt-Breite:

10 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.430 kg

Zubehör: Universal-Betätigungsachsen (inkl. Typen QSA und QM), Länge = Länge der Betätigungsachse von oben bis unten, 10mm quadratisch, für Drehgriffe K3