Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Antriebsachse 600mm K4

EATON
kopierenkopieren
EATON - Antriebsachse 600mm K4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1319329

  • Länge - 600 mm

  • Querschnitt-Höhe - 12 mm

  • Querschnitt-Breite - 12 mm

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426315679

Sonepar Artikelnummer

121283799

Hersteller Artikelnummer

1319329

Hersteller Typ

4K12600MMK4

Hersteller Artikel Nr.:

1319329

Länge:

600 mm

Querschnitt-Höhe:

12 mm

Querschnitt-Breite:

12 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.640 kg

Zubehör: Universal-Betätigungsachsen (inkl. Typen QSA und QM), Länge = Länge der Betätigungsachse von oben bis unten, 12 mm quadratisch, für Drehgriffe K4