Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Antriebskupplung 10x10mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Antriebskupplung 10x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1319334

  • Mit Achsverlängerung - Nein

  • Mit Türverriegelung - Nein

  • Abschließbar - Nein

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426715479

Sonepar Artikelnummer

121283801

Hersteller Artikelnummer

1319334

Hersteller Typ

COUP10X10MM

Hersteller Artikel Nr.:

1319334

Mit Achsverlängerung:

Nein

Mit Türverriegelung:

Nein

Abschließbar:

Nein

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.084 kg

Zubehör: Anschlussstücke für Achsverlängerungen von Universalachsen (inkl. Typ QSA), 10x10 mm