Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Antriebskupplung 12x12mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Antriebskupplung 12x12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1319336

  • Mit Achsverlängerung - Nein

  • Mit Türverriegelung - Nein

  • Abschließbar - Nein

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426215573

Sonepar Artikelnummer

121283802

Hersteller Artikelnummer

1319336

Hersteller Typ

COUP12X12MM

Hersteller Artikel Nr.:

1319336

Mit Achsverlängerung:

Nein

Mit Türverriegelung:

Nein

Abschließbar:

Nein

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.084 kg

Zubehör: Anschlussstücke für Achsverlängerungen von Universalachsen (inkl. Typ QSA), 12x12 mm