Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Antriebswelle 320mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Antriebswelle 320mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 191862

  • Länge - 320 mm

  • Querschnitt-Höhe - 5 mm

  • Querschnitt-Breite - 5 mm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081923830

Sonepar Artikelnummer

120925525

Hersteller Artikelnummer

191862

Hersteller Typ

SF320SH5X5

Hersteller Artikel Nr.:

191862

Länge:

320 mm

Querschnitt-Höhe:

5 mm

Querschnitt-Breite:

5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.080 kg

Betätigungsachse, Achsdurchmesser: 5 x 5, Achslänge: 320 mm, verwendbar für: R9, SH(B)R0N4X