EATON - Arbeitsstromauslöser, 110-415V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 248445
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 1.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082484453
Sonepar Artikelnummer
120026180
Hersteller Artikelnummer
248445
Hersteller Typ
Z-BHASA/230
Hersteller Artikel Nr.:
248445
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
1.7 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
1
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
3.4 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.157 kg


