EATON - Arbeitsstromauslöser, 12-110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 248286
Gerätemontage - sonstige
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082482862
Sonepar Artikelnummer
120026179
Hersteller Artikelnummer
248286
Hersteller Typ
Z-ASA/24
Hersteller Artikel Nr.:
248286
Gerätemontage:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
24 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
1
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
15 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.092 kg


