EATON - Arbeitsstromauslöser, 12-60V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 248444
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 1.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082484446
Sonepar Artikelnummer
120026181
Hersteller Artikelnummer
248444
Hersteller Typ
Z-BHASA/24
Hersteller Artikel Nr.:
248444
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
1.7 A
Bemessungsspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
1
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
7 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.158 kg


