EATON - Arbeitsstromauslöser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73202
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080732020
Sonepar Artikelnummer
120492938
Hersteller Artikelnummer
73202
Hersteller Typ
A-PKZ0(60VDC)
Hersteller Artikel Nr.:
73202
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Ja
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.082 kg


