Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Arbeitsstromauslöser, 12VAC/DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Arbeitsstromauslöser, 12VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 259706

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082597061

Sonepar Artikelnummer

120210732

Hersteller Artikelnummer

259706

Hersteller Typ

NZM1-XA12AC/DC

Hersteller Artikel Nr.:

259706

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lastschalter:

Ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

Nein

Geeignet für Überlastrelais:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.044 kg

Das optionale Zubehör für die Leistungsschalterserie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die modularen Funktionsgruppen ermöglichen eine flexible und einfache Montage. Hinweis: Die Schalter werden durch einen Spannungsimpuls oder durch das Anlegen einer Dauerspannung ausgelöst. Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird ein versehentliches Berühren der Hauptkontakte des Schalters bei Einschaltversuchen sicher verhindert. Unterspannungsauslöser können nicht gleichzeitig mit den voreilenden Hilfsschaltern NZM..-XHIV. oder dem Arbeitsstromauslöser NZM..-XU. installiert werden. Verwendbar für: NZM1(-4), N(N/O)1(-4)