EATON - Arbeitsstromauslöser, 208-240VAC/DC, +1fS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 259782
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 208 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 208 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082597825
Sonepar Artikelnummer
120210740
Hersteller Artikelnummer
259782
Hersteller Typ
NZM1-XAHIV208-250AC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
259782
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
208 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
208 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
208 .. 250 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lastschalter:
Ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.084 kg


