Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Arbeitsstromauslöser, 24VAC/DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Arbeitsstromauslöser, 24VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 259708

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 .. 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082597085

Sonepar Artikelnummer

120210734

Hersteller Artikelnummer

259708

Hersteller Typ

NZM1-XA24AC/DC

Hersteller Artikel Nr.:

259708

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lastschalter:

Ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

Nein

Geeignet für Überlastrelais:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.074 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalterreihe NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Flexible und einfache Montage durch modulare Funktionsgruppen.