Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Arbeitsstromauslöser 48 VDC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Arbeitsstromauslöser 48 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184268

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081784196

Sonepar Artikelnummer

121279506

Hersteller Artikelnummer

184268

Hersteller Typ

IZMX-ST48DC-1

Hersteller Artikel Nr.:

184268

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Leistungsaufnahme:

5 W

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lastschalter:

Ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

Nein

Geeignet für Überlastrelais:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.113 kg

Zubehör, Arbeitsstromauslöser (für Schutzschalter), Kann mit einem Unterspannungsauslöser oder einem zweiten Spannungsauslöser kombiniert werden., Nachrüstsatz, Maximale Frequenz Betätigungen/Minute 3, Begrenzt auf 3/min aufgrund des hohen Aufschaltstroms für 35 ms., Bitte beachten – Schaltfrequenz des Schutzschalters = 60/h, Bemessungssteuerspannung Us 48 V DC V, Betriebsbereich x Faktor US 0,7–1,1, max. Haltestrom ln 0,089 A, max. Anzugsstrom (35 ms) ln 10 A, max. Dauerleistung AC/DC 5 VA/W, max. Anzugsleistung (35 ms) AC/DC 530 VA/W, Gesamtschaltzeit des Schutzschalters bei US = 100 % 30 (IZMX16…, INX16…), 35 (IZMX40…, INX40…) ms