Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Arbeitsstromauslöser, bis 125A, 110-415V

EATON
kopierenkopieren
EATON - Arbeitsstromauslöser, bis 125A, 110-415V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248442

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 1.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082484422

Sonepar Artikelnummer

120026246

Hersteller Artikelnummer

248442

Hersteller Typ

Z-LHASA/230

Hersteller Artikel Nr.:

248442

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

1

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

2 A

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.158 kg

Arbeitsstromauslöser, für LS-Schalter bis 125 A, Spannungsbereich 110 bis 415 V AC, max. Stromaufnahme bei Einschaltung Un 2 A, Frequenz 50/60 Hz, nachrüstbar, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 1,5 Platzeinheiten (27 mm), Hutschienenmontage, Klemmenquerschnitt 1 bis 25 mm²