Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Arbeitsstromauslöser, bis 125A, 12-60V

EATON
kopierenkopieren
EATON - Arbeitsstromauslöser, bis 125A, 12-60V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 212061

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082120610

Sonepar Artikelnummer

120505764

Hersteller Artikelnummer

212061

Hersteller Typ

AZ-XAA(12-60VAC)

Hersteller Artikel Nr.:

212061

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Bemessungsspannung:

60 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

1

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.159 kg

Arbeitsstromauslöser, für LS-Schalter bis 125 A, Spannungsbereich 12 bis 110 V AC/12 bis 60 V DC, Bemessungsisolationsspannung 440 V AC, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 1 SU (17,5 mm), Hutschienenmontage, Klemmenquerschnitt 1x 1 bis 2,5 mm²/2x 1 bis 4 eindrähtig und flexibel