Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Arbeitsstromauslöser für NZM2/3, 1 voreilender Hilfsschalter, 2NO, 208-250AC/DC, Push-In Klemmen

EATON
kopierenkopieren
EATON - Arbeitsstromauslöser für NZM2/3, 1 voreilender Hilfsschalter, 2NO, 208-250AC/DC, Push-In Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189815

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 208 .. 250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 208 .. 250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081878109

Sonepar Artikelnummer

121049743

Hersteller Artikelnummer

189815

Hersteller Typ

NZM2/3-XAHIV208-250AC/DC-PI

Hersteller Artikel Nr.:

189815

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

208 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

208 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

208 .. 250 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lastschalter:

Ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

Ja

Geeignet für Überlastrelais:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.080 kg

Das optionale Zubehör für die Leistungsschalterserie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die modularen Funktionsgruppen ermöglichen eine flexible und einfache Montage. Anmerkungen: Arbeitsstromauslöser mit einem Frühschließer und Push-In-Klemmen Die Schalter werden durch einen Spannungsimpuls oder durch das Anlegen einer Dauerspannung ausgelöst. Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird ein Kontakt mit den Hauptkontakten des Leistungsschalters beim Einschalten zuverlässig verhindert. Voreilen des Hilfsschalters beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms (NZM2/3) bzw. 90 ms (NZM4)