EATON - Arbeitsstromauslöser PKZ0(4), PKE, AC, 230 V 50 Hz, Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 073187
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080731870
Sonepar Artikelnummer
120023068
Hersteller Artikelnummer
073187
Hersteller Typ
A-PKZ0(230V50HZ)
Hersteller Artikel Nr.:
073187
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Ja
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.130 kg


