Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Arbeitsstromauslöser PKZ0(4), PKE, DC, 24 V DC, Schraubklemmen

EATON
kopierenkopieren
EATON - Arbeitsstromauslöser PKZ0(4), PKE, DC, 24 V DC, Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 073200

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080732006

Sonepar Artikelnummer

120210016

Hersteller Artikelnummer

073200

Hersteller Typ

A-PKZ0(24VDC)

Hersteller Artikel Nr.:

073200

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lastschalter:

Nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

Ja

Geeignet für Überlastrelais:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.126 kg

Arbeitsstromauslöser mit Schraubklemmen, für Schutzschalter Baugröße PKZ(M)0