EATON - AS-Interface-Slave safety, 2 Eingänge, 1 Ausgang, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231270
Einbaudurchmesser - 0 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082312701
Sonepar Artikelnummer
120203698
Hersteller Artikelnummer
231270
Hersteller Typ
M22-ASI-S
Hersteller Artikel Nr.:
231270
Einbaudurchmesser:
0 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
Zubehör für das Befehls- und Meldegeräteprogramm


