EATON - ASI-Slave 2I,1Q, RMQ-Titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231271
Einbaudurchmesser - 0 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082312718
Sonepar Artikelnummer
121282434
Hersteller Artikelnummer
231271
Hersteller Typ
M22-ASI-C
Hersteller Artikel Nr.:
231271
Einbaudurchmesser:
0 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
Zubehör für das Befehls- und Meldegeräteprogramm


