EATON - ATLANTIC LED LT S CG-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354864
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539348917
Sonepar Artikelnummer
120801976
Hersteller Artikelnummer
40071354864
Hersteller Typ
ATLANTIC LED LT S CG-S
Hersteller Artikel Nr.:
40071354864
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
4.65 W
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
RAL-Nummer Gehäuse:
7001
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40 .. 40 °C
Leistungsfaktor:
0.77
Erkennungsweite:
24 m
Breite:
136 mm
Höhe/Tiefe:
62 mm
Länge:
303 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94056180
Gewicht:
1.238 kg


