EATON - Atlantic LED O CG-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354893
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539346746
Sonepar Artikelnummer
120801978
Hersteller Artikelnummer
40071354893
Hersteller Typ
40071354893
Hersteller Artikel Nr.:
40071354893
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
5 W
Farbtemperatur:
6500 K
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
RAL-Nummer Gehäuse:
7001
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 .. 40 °C
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
220 lm
Leistungsfaktor:
0.59
Erkennungsweite:
24 m
Breite:
136 mm
Höhe/Tiefe:
62 mm
Länge:
303 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
0.141 kg


