EATON - Atlantic LED PICTOGRAM ATLANTIC LED D - ISO - C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155-000-213
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - nach unten
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714112074959
Sonepar Artikelnummer
120384883
Hersteller Artikelnummer
155-000-213
Hersteller Typ
155-000-213-ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
155-000-213
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
Nein
Länge:
256.5 mm
Breite:
124 mm
Erkennungsweite:
24 m
Materialstärke:
0.25 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.025 kg


